PGSK-A2RM-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 54813108 PGSK-A2RM-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 54813108 PGSK-A2RM-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 54813108 PGSK-A2RM-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 54813108 PGSK-A2RM-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 54813108 PGSK-A2RM-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 54813108

ポスターグリップスタンド看板 屋外用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54813108 品番 PGSK-A2RM-G
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様A2 両面 木目 適合対応ウエイトアーム:SKW-B 材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白) 質量(kg)6.3 木目、(フレーム)ブラック サイズポスター:A2 タイプ両面 パネルサイズ(mm)W470×H644×D21、パネルフレーム幅:32 材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(木目) ポスター寸法(mm)420×594 面板有効寸法(mm)W407×H581
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 ポスター交換方法 PGSK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする