スイングサイン 450×450

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54813214 品番SWSAC-450X450
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320 材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚 質量(kg)3.2 シルバー 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ポスター寸法(mm)450×450 面板寸法(W×H)(mm)W450×H450 面板有効寸法(mm)W434×H434
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

スイングサイン ポスター交換方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする