常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
ブラックスイングサイン A2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54813230
品番
BSWSAC-A2
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合
対応ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚
質量(kg)
3.5
色
ブラック
サイズ
ポスター:A2
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(パイプ)
Φ19ステンパイプ(シルバー)
ポスター寸法(mm)
420×594
面板寸法(W×H)(mm)
A2(W420×H594)
面板有効寸法(mm)
W404×H578
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※上部ステンレスパイプ部はシルバー色となります。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
スイングサイン ポスター交換方法
参考になった
参考になった