抗菌ハセガワの飯台

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54813493 品番HG-36
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐久性に優れており、木クズや黒カビなどの心配もなく衛生的です。

材質ポリエチレン(外部) 発泡ポリスチレン(内部) 容量1.5升 直径(Φcm)36 内径×深さ(mm)377×76 耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-4187-77 TKG品番9-0536-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする