関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の マグカップ・グラス・コップ
バイオマスミッフィー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54813555
品番
BM-3
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
従来のメラミン食器と同等の性能を持ち、素材に手を加えた環境にやさしい商品です。
用途
・乳児や幼児の食器として。
・食堂やフードコートの食器として。
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
170
区分
新品
質量(g)
約75
直径×高さ(cm)
7.4×7
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200125
バイオマス配合率(%)
40
注意
※電子レンジでのご使用は控えてください。
※バイオマス素材を使う使用上、点状の色むらがございます。ご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません