佐藤金属興業
佐藤金属興業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
佐藤金属興業の グラス・食器・カトラリー
佐藤金属興業の 茶こし
18-8シンプル深型茶こし2重アミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54814324
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
全長(mm)
195
サイズ
大
外寸(mm)
75×73
内寸(mm)
73
網目
外アミ:18メッシュ、内アミ:40メッシュ
アズワン品番
64-4189-15
TKG品番
9-0872-0801