18-8シンプル深型茶こし2重アミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54814333 品番 -
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
全長(mm)174 サイズ 外寸(mm)64×60 内寸(mm)60 網目外アミ:18メッシュ、内アミ:40メッシュ アズワン品番64-4189-16 TKG品番9-0872-0802

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする