K-10553 タフグリルプレート パークレーン 54814368 K-10553 タフグリルプレート パークレーン 54814368 K-10553 タフグリルプレート パークレーン 54814368 K-10553 タフグリルプレート パークレーン 54814368 K-10553 タフグリルプレート パークレーン 54814368

タフグリルプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54814368 品番K-10553
販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自分専用のコンパクト鉄板

用途フライパン&ディッシュとして食卓に出すと雰囲気抜群です。 材質鉄板/スチール、ハンドル/ステンレス鋼 ブラック 区分新品 質量(g)約700 本体寸法(cm)幅21×奥行14.8×高さ1
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする