沸騰調理する全自動ミキサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54814376 品番AD-170
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

高性能マイコン内蔵により沸騰調理。
6枚刃と12段階の切り替えにより粗刻みからキメ細かい調理が出来ます。
ボタンを押すだけで6種の自動調理が選択出来ます。
(スムージー、ジュース、ソース類、お粥、豆乳、スープ類) (加熱温度や調理時間などは手動で選べます)
調理例生米と水だけで沸騰した白粥-約17分、生カボチャと水だけで沸騰したカボチャスープ-約18分乾燥大豆と水だけで沸騰した豆乳-約30分/ろか不要野菜やフルーツのスムージー-約2分。

質量(kg)10.3 ホワイト 容量(mL)1750 間口W×奥行D×高さH(mm)235×250×530 消費電力(W)1850 回転数(min-1[r.p.m])2500〜30000 電源単相100V 50/60Hz 定格時間(分)2(30000回転時) 処理能力1.2 アズワン品番64-4189-20 TKG品番9-0925-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする