パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの バーベキューコンロ/グリル
タフグリルプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54814377
品番
K-10580
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自分専用のコンパクト鉄板
用途
フライパン&ディッシュとして食卓に出すと雰囲気抜群です。
材質
鉄板/スチール、ハンドル/ステンレス鋼
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約600
本体寸法(cm)
幅18×奥行12×高さ1
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません