パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの バーベキューコンロ/グリル
コンパクトストーブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54814395
品番
K-10542
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ソロキャンプで使いやすいサイズのエコストーブ。
コンパクト収納だから持ち運びもラクラク。
用途
・簡易焚き火として。
・屋外調理用として。
本体寸法(cm)
組み立て時:幅13.5×奥行14×高さ21
収納時:直径13.5×H7.8
材質
本体/ステンレス鋼、収納袋/ポリエステル
色
シルバー
区分
新品
質量(g)
約400
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません