中西工芸
中西工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
中西工芸の 卓上備品・テーブルウェア
中西工芸の トレー・お盆
レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54814885
品番
774055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
電子レンジ・食洗機対応。
すべり止め加工!抗菌仕様。
使用済みのペットボトルを再生して作ったエコ漆器のトレーです。
愛らしい野鳥「シマエナガ」をイメージしたイラストをデザイン。
用途
・来客時の応対用として。
・食べ物の運搬として。
材質
PET、ABS樹脂、表面塗装の種類:ウレタン塗装
色
ホワイト
区分
新品
質量(g)
約350
サイズ(cm)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.4×29.1×1.7
再生材使用率(%)
85
再生材使用
使用
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません