パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの バーベキューコンロ/グリル
ホットサンドマルチパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54814894
品番
K-10544
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
お家や屋外で手軽にホットサンドを楽しめるアウトドアクッカー。
食パン2枚使用してお好きな具材を挟んで焼くだけで調理可能。
ホットサンド以外にも片面のみ使用して簡易的なクッカーとしても活躍します。
用途
おうちキャンプやベランピングにはもちろん
ソロキャンプやみんなでBBQやアウトドアシーンとして。
普段使いは簡単に済ませたい朝食やおやつとして。
材質
アルミニウム合金、フェノール樹脂、ステンレス鋼
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約450
本体寸法(cm)
幅15×奥行36×高さ3.3
注意
※ご使用後は食器用洗剤等で洗った後、水気をしっかりふき取ってください。
※本製品は火を使用しますのでお子様の扱いにはご注意ください。
※本製品は直火専用となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません