用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的
質量(kg)2.2
容量(mL)定格:865
消費電力(W)1000
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
温度調節範囲(℃)約160〜200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5
油量(mL)(上限)865、(下限)500