スパイラルLEDランタン スタンド付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54815077 品番SPR-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

螺旋LEDで360度周囲を照らす。USB充電式スパイラルLEDランタン。自立スタンド付き。IPX6防水仕様。

用途LEDライト、スパイラルライトとして。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/USB充電/防災グッズ 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(g)92 使用時間1-10時間 充電入力電源(V)5/500mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(全体)12.5×12.5×16.5、(ランプ部)3.5×3.5×9 バッテリー容量(mAh)800 明るさ(Lm)10-80 最大電力(W)約3
取扱説明書:(0.86MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54815077
2026-01-09
用途:
キャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

夜の暗さを楽しむのにちょうど良い明るさです。真っ暗だと不便だけど、手元を照らしてくれる最低限の灯りとなってくれます。ランタンの炎のようなゆらぎのモードもあり、良い雰囲気です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする