突っ張りライトホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54815086 品番TLH-315(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

壁に穴を開けずにライトや防犯カメラを設置できる。突っ張るだけの簡単取付。 突っ張りライトホルダー。賃貸物件にもおすすめ。室内のペット見守りカメラやベビーモニターの設置に。

用途つっぱりホルダーとして。ライトホルダー/ライトスタンド/カメラスタンド/カメラホルダー/簡単取付/取付金具/穴あけ不要/カメラ設置台/ライト設置台/防犯対策/見守りカメラ/室内カメラ/玄関/リビング/寝室/軒下/ベランダ/店舗/工事不要/防犯カメラ/監視カメラ/人感センサー/防犯ライト/屋外/屋内/つっぱり棒/ペットカメラ/ベビーモニター 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ゴム、表面加工:エポキシ樹脂塗装 ブラック 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×9.5×155〜315(センサーライト部を含まない)
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※必要工具:プラスドライバー・ペンチ
※取り付け高さ315cm以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする