サカエオリジナルコンテナー 透明タイプ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54815190 品番 12TMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。

容量(L)13.1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×291×150 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×243×135 半透明 材質PP フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×291×150 外寸法・幅(mm)424 外寸法・高さ(mm)150 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)365×243×135 外寸法・奥行(mm)291 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)243 有効内寸法・高さ(mm)135 有効内寸法・幅(mm)365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20918862
2025-09-03
用途:
収納庫の中の整理
製造業

収納庫の中の整理をするために購入しましたが、ちょうどよい大きさで、重量物を入れてもしっかりした強度なので重宝しています。

対象商品:
20919045
2024-05-24
用途:
戸棚物品の整理
教育・研究機関

引き戸付き戸棚の中の小物を整理するため,棚の奥行きを実測して購入しました.結果として,ちょうど良いサイズでした.容器の厚さそのものが厚めに感じ,しっかりしている印象を持ちました.

対象商品:
20918774
2022-10-06
用途:
機械のメンテナンス
製造業

低い位置にドレンがある機械の水受けに使いました。
ホームセンターなどにはこの高さで面積が大きいトレーは売っていないので助かりました。

対象商品:
20918783
2021-04-22
用途:
工具などの保管
その他業種

丈夫でスタック可というのが気に入っています。
大きさもちょうど良く、積み重ねても、横から中味が見える程度の透明さも良いです。
三個買いましたが、もう少し買い増しかな。

2人が参考にしています
対象商品:
20918774
2021-04-08
用途:
在庫の小物部品入れとして

取り急ぎ、数個あれば良かったのですが、普段購入しているところでは、20個単位での販売だったので、こちらから購入しました。
素早く出荷していただき助かりました。
このコンテナのオプションがすぐには見つけられず、とりあえず、コンテナだけ購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
20918774
2020-10-01
用途:
樹脂部品の一時保管
その他業種

色が付いていないので色々な所に使うのに制約がないし何となく中身が見える所も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
20918792
2020-09-14
用途:
自動車パーツつけ置きに

大きさも、深さも使いやすくて良かったです。パーツクリーナーでも溶ける事無く使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
20919045
2020-06-08
用途:
切断機のガイド入れに使用

切断機のガイドを保管するのに入れ物を探していたところ当製品を見かけたので購入。
コンテナ自体が丈夫でそこそこ重量のあるガイドを入れても壊れるような心配はなさそうです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする