TKG
TKGの 運搬機器
TKGの 運搬台車
TKGの 両袖ハンドル式
TKGスーツケースキャリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54815286
品番
-
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
2種類のハンドルの高さで運搬時の負担を軽減します。
仕様
バゲージカート
種別
バゲージカート
質量(kg)
6.5
材質(本体)
ステンレススチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
840×540×950/850
積載荷重(kg)
200
キャスター径(Φmm)
70ウレタン(自在×2、自在ストッパー付×2)
アズワン品番
64-4190-36
TKG品番
9-1250-0501