カリタ
カリタの 厨房機器・設備・調理機械
カリタの サービス機器類
カリタの 業務用コーヒーメーカー
カリタ 業務用コーヒーマシン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54815287
品番
KW-25S
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
パワフル&スピーディな沸き上がりは、繁忙時も安心です。
用途
15カップ用
能力:130杯/h
付属品:プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ
付属品
プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ
質量(kg)
10.3、【満水質量】11.8kg
容量(L)
2.8
電源
100V(50/60Hz)1460W
能力
130杯/h
定格電流(A)
14.6
寸法(cm)
使用:立ロシ27
水量(L)
最大使用:1.8