※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#108 スカッパノン コイケポッパーフロッグ ハイドアップ(HIDEUP) 54815366 #108 スカッパノン コイケポッパーフロッグ ハイドアップ(HIDEUP) 54815366 #108 スカッパノン コイケポッパーフロッグ ハイドアップ(HIDEUP) 54815366 #108 スカッパノン コイケポッパーフロッグ ハイドアップ(HIDEUP) 54815366

コイケポッパーフロッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #108 スカッパノン 注文コード54815366 品番#108 スカッパノン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

<推奨フック>RYUGI:スタンダード5/0 インフィニ5/0

用途武田栄喜監修 コイケシリーズ初エラストマー素材のトップウォーター。 広範囲からバスを引っ張る重低音のポップサウンドに移動距離を抑えたドックウォーターアクション!!そして高速リトリーブで動きが破断しないことで可能になったバブルアクションも大きな特徴。 材質エラストマー 長さ(mm)125 #108 スカッパノン 質量(g)約13 入数(個)1 フックサイズ推奨オフセットフック:5/0
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
※ワーム素材と一緒に保管すると溶ける原因となりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする