※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 釣具
ハイドアップ(HIDEUP)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
コイケポッパーフロッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#141 たまらんばいブルー
注文コード
54815384
品番
#141 たまらんばいブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
<推奨フック>RYUGI:スタンダード5/0 インフィニ5/0
用途
武田栄喜監修 コイケシリーズ初エラストマー素材のトップウォーター。 広範囲からバスを引っ張る重低音のポップサウンドに移動距離を抑えたドックウォーターアクション!!そして高速リトリーブで動きが破断しないことで可能になったバブルアクションも大きな特徴。
材質
エラストマー
長さ(mm)
125
色
#141 たまらんばいブルー
質量(g)
約13
入数(個)
1
フックサイズ
推奨オフセットフック:5/0
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
※ワーム素材と一緒に保管すると溶ける原因となりますのでご注意下さい。