※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#005 スモークギル HUスライドフォールジグ 2.7g #1 ハイドアップ(HIDEUP) 54816617 #005 スモークギル HUスライドフォールジグ 2.7g #1 ハイドアップ(HIDEUP) 54816617 #005 スモークギル HUスライドフォールジグ 2.7g #1 ハイドアップ(HIDEUP) 54816617 #005 スモークギル HUスライドフォールジグ 2.7g #1 ハイドアップ(HIDEUP) 54816617 #005 スモークギル HUスライドフォールジグ 2.7g #1 ハイドアップ(HIDEUP) 54816617 #005 スモークギル HUスライドフォールジグ 2.7g #1 ハイドアップ(HIDEUP) 54816617

HUスライドフォールジグ 2.7g #1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #005 スモークギル 注文コード54816617 品番#005 スモークギル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

*スタッガーワイド専用設計 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド *ノガレス特注ストロングフック。サイズ1〜1/0番。 *四角断面ラバー

用途<スタッガーワイド専用ジグ>ワイドがもつ「スライドフォールアクション」を活かす専用設計ヘッド。丈夫なノガレス特注フックでビッグバスにも安心。ラバーの断面は「四角形」四方から面で水の抵抗を受け艶めかしいアクションを生み出しポーズ時はキレイにフレア。ラバーは通常より長めの状態でパッケージされています。ラバーの長さでアクションが変わります。自由にカットし、お好みのアクションを見つけてください。 推奨トレーラーはスタッガーワイド2.7インチ、3.3インチ、スタッガーワイドツインテール2.2インチ、2.7インチ、3.3インチ。FINAトレーラーロックS、Mサイズ スタッガーワイド以外には通常のスモラバとして使用はもちろんOKです。スタッガーオリジナル3インチをセットしてミニスコーンとしても使用できます。 #005 スモークギル 質量(g)2.7 入数(個)1 フックサイズ#1
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする