※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HUニューパイロン85

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #262 鬼ワカサギ 注文コード54817186 品番#262 鬼ワカサギ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

<狭きヒットゾーンを魅了するパイロン!>水中を魅了するダイブアクション・水面でパニックを起こすベイトを意識した細やかなアクション・80°の浮き角度・Newパイロンは反射板内蔵ありのカラーが追加。

用途<水面で誘い水面直下で食わす!ペンシル&ミノーのハイブリッド!>逃げ惑うベイトを意識したダイブアクションにスローな浮上。浮き姿勢を80°に調整し細かな振り幅に設定することでピンスポットでもアピール可能。微弱な値からでもアタックボールが反応可能なため、波や着水の波紋などを利用したデッドステイで使用するのも有効的。 <アタックボールバランサー>2つのボックス状に設計されたウエイトルームにアタックボールが前・後・左・右に移動可能。2個のアタックボールが前後ランダムに移動可能なため、微弱なテンションでもルアーをアクションさせることが可能。圧倒的な飛距離も生む。 全長(mm)84 #262 鬼ワカサギ 質量(g)9 タイプF
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする