※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#S-01 スエピカピカコノシロ HUエヌグリーディー Zモデル ソルトカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54817396 #S-01 スエピカピカコノシロ HUエヌグリーディー Zモデル ソルトカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54817396 #S-01 スエピカピカコノシロ HUエヌグリーディー Zモデル ソルトカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54817396 #S-01 スエピカピカコノシロ HUエヌグリーディー Zモデル ソルトカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54817396

HUエヌグリーディー Zモデル ソルトカラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #S-01 スエピカピカコノシロ 注文コード54817396 品番#S-01 スエピカピカコノシロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

水中ドッグウォーク(Zモード):ラインスラックを出しながらトゥイッチするとジグザグに動く! 下部アイにノガレスグレネードシンカーを装着することでフローティングからシンキングまで自由自在に調整可能。2つのアイでZモード・バイブレーション・ヒラストモードに使い分け可能。

用途<エヌグリーディーNEWモデル登場!Zモデルバスカラー>スラロームアクションはもちろんのこと、水中ドッグウォーク(Zモード)でビッグバスを魅了できる次世代のビッグベイト。ボディー形状と浮力のバランス調整で前方への移動距離を抑えた操作が可能。 仕様監修:乃村弘栄 全長(mm)100 #S-01 スエピカピカコノシロ 質量(g)スプリットリング・フック無し:約46〜47 スプリットリング・フック有り:約48〜49 タイプフローティング フックノガレスゼロフリクショントリプルフック#2
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする