※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 釣具
ハイドアップ(HIDEUP)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
HUペラー248ソルトカラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#S-01 スエピカピカコノシロ(反射板入り)
注文コード
54817929
品番
#S-01 スエピカピカコノシロ(反射板入り)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
薄さがインパクトと戸惑いを与え本物の明滅を生み出す!「PERRER248」にソルトカラーが登場!
用途
極限まで薄くしたボディにより通常サイズのビッグベイトよりも1/2〜1/3にウエイトが落ちたことにより比較的ライトなタックルで使用できるのも特徴。 開発段階でもシーバスの釣果がかなり出ました(リップ有り・無しどちらとも)。貫通ワイヤー採用でターゲットが広がります。今までにないビッグバイトを味わってください!
仕様
潜行深度:0〜
長さ(mm)
(ボディのみ)248
全長(mm)
260
色
#S-01 スエピカピカコノシロ(反射板入り)
質量(g)
約74
タイプ
F
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。