※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#S-25 ほらほーでぇダークナイト HUペラー248ソルトカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54817974 #S-25 ほらほーでぇダークナイト HUペラー248ソルトカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54817974 #S-25 ほらほーでぇダークナイト HUペラー248ソルトカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54817974 #S-25 ほらほーでぇダークナイト HUペラー248ソルトカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54817974 #S-25 ほらほーでぇダークナイト HUペラー248ソルトカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54817974 #S-25 ほらほーでぇダークナイト HUペラー248ソルトカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54817974

HUペラー248ソルトカラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #S-25 ほらほーでぇダークナイト 注文コード54817974 品番#S-25 ほらほーでぇダークナイト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

薄さがインパクトと戸惑いを与え本物の明滅を生み出す!「PERRER248」にソルトカラーが登場!

用途極限まで薄くしたボディにより通常サイズのビッグベイトよりも1/2〜1/3にウエイトが落ちたことにより比較的ライトなタックルで使用できるのも特徴。 開発段階でもシーバスの釣果がかなり出ました(リップ有り・無しどちらとも)。貫通ワイヤー採用でターゲットが広がります。今までにないビッグバイトを味わってください! 仕様潜行深度:0〜 長さ(mm)(ボディのみ)248 全長(mm)260 #S-25 ほらほーでぇダークナイト 質量(g)約74 タイプF
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする