※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 釣具
ハイドアップ(HIDEUP)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
HUミノー77SPソルトカラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#S-01 スエピカイワシ(反射板入り)
注文コード
54819776
品番
#S-01 スエピカイワシ(反射板入り)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ソルト(海水)では絶妙な浮力を活かしたライザーテクニックで爆発的な釣果続出! 特にシーバスの釣果は圧倒的でクチコミで広まっています。
用途
HU-MINNOW77SPにソルトカラー登場
仕様
潜行深度:50-80cm
長さ(mm)
(ボディのみ)77
全長(mm)
85
色
#S-01 スエピカイワシ(反射板入り)
質量(g)
約5
タイプ
SP
フックサイズ
標準(前・後):#8・#8
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。