※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#S-39 誘惑チャート(特殊塗料) HUミノー77SPソルトカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54819855 #S-39 誘惑チャート(特殊塗料) HUミノー77SPソルトカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54819855 #S-39 誘惑チャート(特殊塗料) HUミノー77SPソルトカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54819855 #S-39 誘惑チャート(特殊塗料) HUミノー77SPソルトカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54819855 #S-39 誘惑チャート(特殊塗料) HUミノー77SPソルトカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54819855

HUミノー77SPソルトカラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #S-39 誘惑チャート(特殊塗料) 注文コード54819855 品番#S-39 誘惑チャート(特殊塗料)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ソルト(海水)では絶妙な浮力を活かしたライザーテクニックで爆発的な釣果続出! 特にシーバスの釣果は圧倒的でクチコミで広まっています。

用途HU-MINNOW77SPにソルトカラー登場 仕様潜行深度:50-80cm 長さ(mm)(ボディのみ)77 全長(mm)85 #S-39 誘惑チャート(特殊塗料) 質量(g)約5 タイプSP フックサイズ標準(前・後):#8・#8
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする