※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 釣具
ハイドアップ(HIDEUP)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
スタッガーワイドツインテール4インチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個×1袋)
色
#108 スカッパノン
注文コード
54821736
品番
#108 スカッパノン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
イレギュラースパイラルフォールは健在。ボトムでもスイミングでもフロッグとしても。
長さ(mm)
102
色
#108 スカッパノン
質量(g)
約16.5
フック
推奨オフセットフック:#5/0
入数(個)
4
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。