#141 イタスギル スタッガーワイドホグ3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54822515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#141 イタスギル スタッガーワイドホグ3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54822515
#141 イタスギル スタッガーワイドホグ3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54822515

スタッガーワイドホグ3.3インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個×1袋)#141 イタスギル注文コード54822515品番#141 イタスギル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

スタッガーシリーズにもう一つのベーシックが誕生!

用途<推奨リグ>ジグヘッド・ジグトレーラー・ダウンショット・キャロライナリグ長さ(mm)84#141 イタスギル質量(g)約8.5フック推奨オフセットフック:#4/0入数(個)5
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする