※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイドアップ(HIDEUP)
スタッガークロー3.3インチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(7個×1袋)
色
#128 グリーンライトギル
注文コード
54824965
品番
#128 グリーンライトギル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
<推奨リグ>テキサスリグ・リーダーレスダウンショットリグ・フリーリグ・ジグトレーラー
用途
<遠賀川生まれ琵琶湖育ちのスタッガークロー!>スタッガークロー4インチのホバリングアクション・スイミングアクションをそのまま受け継いだダウンサイジングモデル。フットボールジグやスモラバなどのラバージグトレーラーにフィットします。
長さ(mm)
80
色
#128 グリーンライトギル
質量(g)
6
入数(個)
7
フックサイズ
推奨オフセットフック:1~1/0
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。