M アミストッパー ハイドアップ(HIDEUP) 54825525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M アミストッパー ハイドアップ(HIDEUP) 54825525
M アミストッパー ハイドアップ(HIDEUP) 54825525
M アミストッパー ハイドアップ(HIDEUP) 54825525
M アミストッパー ハイドアップ(HIDEUP) 54825525
M アミストッパー ハイドアップ(HIDEUP) 54825525

アミストッパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5本×1袋)サイズM注文コード54825525品番M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
用途ワーム本来の外見を損なわずにセットできるフックストッパー長さ(mm)50幅(mm)3サイズM入数(本)5
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする