曜日別特売
WEZR11040E6132Z03 SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WEZR11040E6132Z03 SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826627
WEZR11040E6132Z03 SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826627
WEZR11040E6132Z03 SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826627
WEZR11040E6132Z03 SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826627
WEZR11040E6132Z03 SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826627
WEZR11040E6132Z03 SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826627

SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)(DMM)32
刃数(総刃数)21、(有効)3
内容量1本注文コード54826627品番WEZR11040E6132Z03
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。
優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。
ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。
びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。
鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。

用途隅削り、溝、側面加工刃数(総刃数)21、(有効)3質量(kg)0.95段数7シャンク径(Φmm)(DMM)32切込み角度(°)90寸法LF(mm)全長165(164.7)RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)最大切込み:61(60)刃径Dc(Φmm)40頭部LH(mm)75(74.7)
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※APMX、LH、LFの( )内寸法は、RE=3.0/3.2のインサートを使用時の寸法です。

商品説明動画

万能・高精度隅削りカッタ WEZ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする