※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000E型(柄付きタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
(DMM)16
(DMM)10
(DMM)16
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54826706
品番
WFXC08016E
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。
豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
用途
面取り加工用
刃数
2
質量(kg)
0.2
シャンク径(Φmm)
(DMM)16
シャンク長(mm)
(LS)90
刃径(Φmm)
(DCX)最大25.5
最小加工径(Φmm)
(DC1)16
切込み角度(°)
45
寸法LF(mm)
全長120
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸方向すくい角(°)
0
適合インサート
SOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S
半径方向すくい角(°)
0
頭部LH(mm)
30
注意
※面取り加工はインサートの直線切れ刃部を用いて行うため、本体に取り付けるインサートのコーナー半径(RE)により、面取り加工が可能な範囲が変わります。
※最小加工径(DC1)、最大刃径(DCX)は、コーナー半径(RE):0.8 インサート装着時の寸法です。
商品説明動画
隅削り加工用カッタ SEC-ウェーブミルWFX型
参考になった