TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
TKG AM Dカフェボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(6個)
注文コード
54826739
品番
BA3019
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐熱陶器で耐熱温度は260℃。オーブンや電子レンジにも使えます。小型の器でテーブルを演出。
長辺(mm)
152
短辺(mm)
137
高さ(mm)
24
材質
耐熱陶器
容量(mL)
130
アズワン品番
64-4202-15
TKG品番
9-1685-2901