※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSX08020M10Z2 SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 54827108 RSX08020M10Z2 SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 54827108 RSX08020M10Z2 SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 54827108 RSX08020M10Z2 SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 54827108

SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54827108 品番 RSX08020M10Z2
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。
超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。
独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。
(
インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)

用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。 長さ(mm)(LS2)5 刃数2 質量(kg)0.1 刃径(Φmm)(DCX)最大20 寸法LF(mm)(有効長さ)30 ねじサイズM10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L11(mm)(平取)8 幅H(mm)15 最大切込み(mm)4 軸方向すくい角(°)10 寸法DCON(mm)(取付部径)Φ10.5 寸法OAL(mm)(全長)49 適合インサートRDET0803M0EN-□ 寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ18 刃径Dc(Φmm)12 半径方向すくい角(°)-5〜-8
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

難削材加工用ラジアスカッタ SEC-ウェーブラジアスミル RSX型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする