RSXF08020M10Z3 SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタル 54827135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSXF08020M10Z3 SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタル 54827135
RSXF08020M10Z3 SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタル 54827135
RSXF08020M10Z3 SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタル 54827135
RSXF08020M10Z3 SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタル 54827135

SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃数3
内容量1個注文コード54827135品番RSXF08020M10Z3
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。
超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。
独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。
(
インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)

用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。長さ(mm)(LS2)5刃数3質量(kg)0.1刃径(Φmm)(DCX)最大20寸法LF(mm)(有効長さ)30ねじサイズM10RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)8幅H(mm)15最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10寸法DCON(mm)(取付部径)Φ10.5寸法OAL(mm)(全長)49適合インサートRDET0803M0EN-□寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ18刃径Dc(Φmm)12半径方向すくい角(°)-5~-8
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

難削材加工用ラジアスカッタ SEC-ウェーブラジアスミル RSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする