GRHNM17250R SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用) 住友電工ハードメタル 54827370

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRHNM17250R SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用) 住友電工ハードメタル 54827370
GRHNM17250R SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用) 住友電工ハードメタル 54827370

SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)(DCX)最大260.5
内容量1台注文コード54827370品番GRHNM17250R
参考基準価格(税別)¥400,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。
鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)

用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。仕様インチ刃数(総刃数)24質量(kg)13.1穴径(Φmm)(DCB)47.625被削材鋳鉄刃径(Φmm)(DCX)最大260.5勝手右勝手切込み角度(°)60寸法LF(mm)(高さ)63キー溝幅(mm)KWW:25.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-6適合インサートHNEF100608DNEN-G寸法DCSFMS(mm)ボス径:Φ200寸法CBDP(mm)取付深さ:35刃径Dc(Φmm)250キー溝深さ(mm)KDP:14半径方向すくい角(°)-6°30'~-5
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

鋳鉄高能率加工用フライスカッタ SEC-ゴールミル GRHN型拡充
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする