3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AXMT060204PDER-H ACP300 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 54827896 AXMT060204PDER-H ACP300 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 54827896 AXMT060204PDER-H ACP300 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 54827896 AXMT060204PDER-H ACP300 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 54827896 AXMT060204PDER-H ACP300 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 54827896

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 54827896 品番 AXMT060204PDER-H ACP300
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。
独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。
深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
高強度型

用途
高強度型:重切削、強断続加工、高強度材
重切削、強断続加工、高強度材
等級M級 ブレーカH型 コーナー半径Re(mm)0.4 材種ACP300 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)85

商品説明動画

汎用隅削りカッタ SEC-ウェーブミルWEX1000型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする