コクゴ
コクゴの 樹脂素材
コクゴの 塩ビ
軟質塩化ビニールシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
54828124
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,990
¥
6,390
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
100
幅(mm)
915
厚さ(mm)
0.03
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長