ヒノキ サラダボール(WP仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54828139 品番 -
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

KIJIHIKIブランド名のKjihikiの由来ともなっている木地挽き技法は、平安時代から続いていると言われています。独自の接着技術により隙間のない堅牢な角を作り、さらに轆轤(ろくろ)法や仕上げ加工をして木目柾目板目の特徴を生かし、最新の塗装法で塗面の強さは最高級です。その造形美と実用性の高さから、様々なホテルやレストランで使用されています。ウォータープルーフ仕様対アルカリ性・硬さを強化した塗料を使用する事により食洗機に対応した商品です。

TKG品番9-1663-0303 寸法(cm)45 直径×高さ(mm)450×140 材質ヒノキ材/ウレタン塗装仕上げ アズワン品番64-4203-20
注意
※一つ一つが職人の手造りの為、サイズに多少のズレが生じる 場合があります。
※天然素材の為、性質上の木目や筋や色の違いがありますが、木の特性としてご理解ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする