ポスタースタンドTPS-17 BigUsタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54828140 品番33542***【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別) アウトレット
¥19,90015,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質スチールクロームメッキ仕上 質量(kg)約5.7 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600〜1100×190〜1800×t134、重さ9kgまで適応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:534×500×1374〜2262 パネル適合:キャスター付(ストッパー付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする