※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 石英製品
石英ボート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
10
注文コード
54828246
品番
5-06【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,800
¥
9,790
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
2-7641-05
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
20×102×11
容量(mL)
10