※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
3600
注文コード
54828316
品番
TBB-24【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,890
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法B(mm)
39
寸法B1(mm)
70
寸法D(mm)
62
寸法L1(mm)
126
寸法d(mm)
28
寸法d1(mm)
31
寸法t(mm)
24
ねじ径
M30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄
質量(g)
3000
使用荷重(kg)
3600
表面処理
ユニクロメッキ
ボルト穴径(Φmm)
30