デコフィラメントスタンダート ミニクリ 調光 E17 2400K 3W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54828429 品番LDA3L-E17/C/24/35/S/D【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別) アウトレット
¥1,8901,590
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 全長(mm)67 質量(g)13 消費電力(W)2.8 口金E17 外径(Φmm)35 全光束(Lm)280 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 色温度(K)2400 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.87 光源色赤系電球色相当 定格入力電流(mA)31 電球の種類LED
注意
※取り付け、取り外しの際は主電源をお切りください。また濡れた手で扱わないでください※水滴がかかる場所で使用する場合、口金が水に濡れない形状の防水ソケットをご使用ください。※通電中、非通電中にかかわらず、口金部分を水に浸けないでください。※断熱材施工器具[SB、SGI、SG型表示器具]では使用できません。※周囲温度が60℃を超える場所で使用しないでください。温度が高いほど寿命が短くなります。※ガラスカバーが割れたり、ひびの入った状態で使用しないでください。※LED素子には製造時のバラツキが有るため、同じ型番でも、明るさ、色合いが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする