LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
玉付フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
注文コード
54828465
品番
PXB-QC05-101-CR【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,690
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
質量(g)
83
奥行(mm)
53.9
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
クロムめっき
取付け方法
壁付け
種類
標準
耐荷重(N)
80
付加機能
なし
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。