RCF-106H BK デジタルフォトフレーム RCF-106H コダック 54829348 RCF-106H BK デジタルフォトフレーム RCF-106H コダック 54829348 RCF-106H BK デジタルフォトフレーム RCF-106H コダック 54829348 RCF-106H BK デジタルフォトフレーム RCF-106H コダック 54829348 RCF-106H BK デジタルフォトフレーム RCF-106H コダック 54829348 RCF-106H BK デジタルフォトフレーム RCF-106H コダック 54829348

デジタルフォトフレーム RCF-106H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54829348 品番 RCF-106H BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

敬老の日、誕生日、父・母の日、結婚や出産のお祝いなどのギフトにもおすすめのデジタルフォトフレーム。
〇10インチIPS高解像度タッチパネル
IPS タッチスクリーンLCDを搭載。メニューをタッチするだけで、再生片法の変更や表示形式、表示時間などをカスタマイズでき、直感的な操作が可能。1280X800ピクセルの高解像度、178度広視野角パネル採用でいろんな角度から美しく見ることができます。
〇Wi-Fiでリアルタイムに共有
Wi-Fiを使用して、スマホやタブレット(iOS・Android対応)に無料の専用アプリをインストールすれば、写真や動画をアップロード可能。離れている友人、恋人、家族ともリアルタイムに共有できます。
〇多機能
時間、曜日、天気を表示できるカレンダー、天気予報機能に加えて、目覚まし時計、音楽再生など便利な生活機能を搭載。
〇多彩な再生機能
SD/MMC/USBポートもついて、最大32GBの画像・動画・音楽再生が可能。音楽再生では、さまざまな形式(ビデオ・写真・オーディオ)もサポートし、スライドトランジション効果を備えたBGMを内蔵するなどスライドショーをより楽しく演出します。
〇大容量ストレージ
本体に16GB内蔵メモリー付き。さらに、追加で10GBの無料クラウドストレージ、USBフラッシュドライブまたはメモリカードを接続して写真やビデオを保存できます。

付属品電源ケーブル(入力:AC100-240V.50-60Hz;出力:5V/2A)、Mini-USBケーブル、日本語取扱説明書 ブラック 電源AC110-240〜50/60Hz 対応フォーマット(写真)JPEG/JPG/BMP/PNG/GIF、(音楽)MP3/WMA/MP2/OGG/AAC/M4A/MA4/FLAC/APE/3GP/WAV スロットメディア:SD・SDHC/USB(最大64GB) 各種認証PSE認証済み、技適認証済み ビデオフォーマットAVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/rm/ rmvb/MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/WMV/MOV/MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID)/MPEG/MPG/FLV(H.263,H.264) パネル10インチ 16:10LCD(1280×800) Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz帯に対応) 容量(GB)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする