Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リッジ・ディナーウェア クーププレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54829539
品番
53101
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
カーライル ストーンウェアのような風合いで、重量のあるヘビーウェイト・メラミンディッシュシリーズ
材質
メラミン
色
マーブル
高さ(mm)
35
短辺(mm)
235
長辺(mm)
250
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-2410-0102