※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能フラットドリル KDZ (ショート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)2.2 注文コード54829567 品番KDZ0220X1.5S040N
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は刃径など111種類から選べます 他の種類を見る

多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。
「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。
独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。

用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 仕様オイルホールなし 材質超硬 刃数2 全長(mm)50 溝長(mm)7 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.2 表面処理MEGACOAT NANO EX 首下長(mm)8 シャンク径公差h5 外径公差(mm)0/-0.010 ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本工具は突き加工専用のため、横送り加工には使用できません。
※切削油の使用を推奨します。
※円筒面・曲面への加工は、KDZ-HP をお勧めします。
※加工深さは1.5D(1.5×DC:刃径)を目安としてください。

商品説明動画

高性能 新フラットドリル KDZ_PV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする