本体
UCC(上島珈琲)
UCC(上島珈琲)の コーヒー
UCC(上島珈琲)の コーヒーカプセル
UCC DRIP POD グァテマラ&コロンビア 12P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7.5g×12個)
注文コード
54831623
品番
DPGC002
参考基準価格(税別)
¥1,008
販売価格(税込)
¥1,079
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
中南米で育った相性の良いコーヒー豆をブレンド。
ダークチョコレートのような甘みとコク。
シリーズ
UCC DRIP POD
入数(個)
12
種別
ブレンドコーヒー
容量
7.5g×12杯分
対応機種
DP3-W、DP3-T、DP3-P
アズワン品番
65-0466-81
原材料
コーヒー豆
栄養成分
〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:0.6g、ナトリウム:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。